text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Kuprodur CU5 60 M10X40

Specificaties

Diameter M10
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Klasse 60
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Kuprodur
Materiaalsoort Technisch CU5
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 37.52

Afmetingen

d-D M10
k 6.4
L (mm) 40
P 1.5
s 17

Normeringen

ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 45810.100.040
EAN 8715492838582
UBB 950351735259
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.