text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Kuprodur CU5 60 M10X20


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 60
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Kuprodur
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Klasse 60
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Kuprodur
Materiaalsoort Technisch CU5
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 26.22
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
k 6.4
L (mm) 20
P 1.5
s 17

Normeringen

NF E25-114
ISO 4017
DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 45810.100.020
EAN 8715492838544
UBB 950351734831
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-129-5512

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.