text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Kuprodur CU5 60 M8X40

Specificaties

Diameter M8
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Klasse 60
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Kuprodur
Materiaalsoort Technisch CU5
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 21.13
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
k 5.3
L (mm) 40
P 1.25
s 13

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568
DIN 933
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 45810.080.040
EAN 8715492838537
UBB 950351734757
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.