text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Kuprodur CU5 60 M6X25

Specificaties

Diameter M6
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Klasse 60
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Kuprodur
Materiaalsoort Technisch CU5
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M6
k 4
L (mm) 25
P 1
s 10

Normeringen

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568

Artikelnummers

Artikelnummer 45810.060.025
EAN 8715492838469
UBB 950351734005
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.