Nedtrain Oud
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
45810
45810.060.016
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
Zeskanttapbout DIN 933 Kuprodur CU5 60 M6X16
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
60
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Kuprodur
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M6
Lengte
16 mm
Merken
Fabory
Klasse
60
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Kuprodur
Materiaalsoort Technisch
CU5
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
5.77
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M6
k
4
L (mm)
16
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
Artikelnummers
Artikelnummer
45810.060.016
EAN
8715492838445
UBB
950351733841