text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Aluminium Geanodiseerd P60 M16X35

Specificaties

Diameter M16
Lengte 35 mm
Merken Fabory
Klasse P60
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Aluminium
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Geanodiseerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 29.1
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M16
k 10
L (mm) 35
P 2
s 24

Normeringen

DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 45210.160.035
EAN 8715494510417
UBB 500621780385
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.