text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Aluminium Geanodiseerd P60 M12X80

Specificaties

Diameter M12
Lengte 80 mm
Merken Fabory
Klasse P60
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Aluminium
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Geanodiseerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M12
k 7.5
L (mm) 80
P 1.75
s 19

Normeringen

DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 45210.120.080
EAN 8715492837370
UBB 951351544170
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.