text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Aluminium Geanodiseerd P60 M12X60

Specificaties

Diameter M12
Lengte 60 mm
Merken Fabory
Klasse P60
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Aluminium
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Geanodiseerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
k 7.5
L (mm) 60
P 1.75
s 19

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 45210.120.060
EAN 8715492837356
UBB 951351543917
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.