text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Aluminium Geanodiseerd P60 M10X35

Specificaties

Diameter M10
Lengte 35 mm
Merken Fabory
Klasse P60
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Aluminium
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Geanodiseerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M10
k 6.4
L (mm) 35
P 1.5
s 17

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
DIN 933
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 45210.100.035
EAN 8715492837257
UBB 950351732363
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.