text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Aluminium Geanodiseerd P60 M10X30

Specificaties

Diameter M10
Lengte 30 mm
Merken Fabory
Klasse P60
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Aluminium
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Geanodiseerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 8.733
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
k 6.4
L (mm) 30
P 1.5
s 17

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114
DIN 933
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 45210.100.030
EAN 8715492837240
UBB 950351732280
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-188-0980

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.