text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Aluminium Geanodiseerd P60 M8X25

Specificaties

Diameter M8
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Klasse P60
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Aluminium
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Geanodiseerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4.633
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
k 5.3
L (mm) 25
P 1.25
s 13

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 45210.080.025
EAN 8715492837165
UBB 950351731522
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.