text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Aluminium Geanodiseerd P60 M8X20

Specificaties

Diameter M8
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Klasse P60
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Aluminium
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Geanodiseerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4.1
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
k 5.3
L (mm) 20
P 1.25
s 13

Normeringen

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 45210.080.020
EAN 8715492837158
UBB 950351731456
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.