text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Aluminium Geanodiseerd P60 M6X40

Specificaties

Diameter M6
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Klasse P60
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Aluminium
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Geanodiseerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M6
k 4
L (mm) 40
P 1
s 10

Normeringen

NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 45210.060.040
EAN 8715494510349
UBB 500621779726
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.