text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Aluminium Geanodiseerd P60 M5X40

Specificaties

Diameter M5
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Klasse P60
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Aluminium
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Geanodiseerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M5
k 3.5
L (mm) 40
P 0.8
s 8

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933

Artikelnummers

Artikelnummer 45210.050.040
EAN 8715494510318
UBB 500621779494
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.