text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Aluminium Geanodiseerd P60 M5X25

Specificaties

Diameter M5
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Klasse P60
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Aluminium
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Geanodiseerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M5
k 3.5
L (mm) 25
P 0.8
s 8

Normeringen

DIN 933
NEN 1568
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 45210.050.025
EAN 8715494510295
UBB 500621779239
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.