text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Aluminium P40 M10X50

Specificaties

Diameter M10
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Klasse P40
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Aluminium
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M10
k 6.4
L (mm) 50
P 1.5
s 17

Normeringen

NEN 1568
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 45010.100.050
EAN 8715492836007
UBB 950351729237
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.