text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Aluminium P40 M8X50

Specificaties

Diameter M8
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Klasse P40
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Aluminium
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 7.15
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
k 5.3
L (mm) 50
P 1.25
s 13

Normeringen

DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 45010.080.050
EAN 8715494315142
UBB 500577266017
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.