text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Aluminium P40 M8X35

Specificaties

Diameter M8
Lengte 35 mm
Merken Fabory
Klasse P40
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Aluminium
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 5.4
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
k 5.3
L (mm) 35
P 1.25
s 13

Normeringen

NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933

Artikelnummers

Artikelnummer 45010.080.035
EAN 8715494510257
UBB 500621778819
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.