text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Aluminium P40 M8X30

Specificaties

Diameter M8
Lengte 30 mm
Merken Fabory
Klasse P40
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Aluminium
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M8
k 5.3
L (mm) 30
P 1.25
s 13

Normeringen

NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 45010.080.030
EAN 8715492835918
UBB 950351728320
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.