text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Aluminium P40 M8X25


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse P40
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Aluminium
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Klasse P40
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Aluminium
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4.633
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
k 5.3
L (mm) 25
P 1.25
s 13

Normeringen

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 45010.080.025
EAN 8715492835901
UBB 950351728247
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.