text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Aluminium P40 M8X16

Specificaties

Diameter M8
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Klasse P40
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Aluminium
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M8
k 5.3
L (mm) 16
P 1.25
s 13

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114
ISO 4017
DIN 933

Artikelnummers

Artikelnummer 45010.080.016
EAN 8715494315135
UBB 500577265936
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.