text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Aluminium P40 M6X50

Specificaties

Diameter M6
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Klasse P40
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Aluminium
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4.51
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
k 4
L (mm) 50
P 1
s 10

Normeringen

NEN 1568
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933

Artikelnummers

Artikelnummer 45010.060.050
EAN 8715492835871
UBB 950351727900
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.