text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Aluminium P40 M6X40


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse P40
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Aluminium
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Klasse P40
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Aluminium
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 3.08
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
k 4
L (mm) 40
P 1
s 10

Normeringen

ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 45010.060.040
EAN 8715494510233
UBB 500621778652
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.