text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Aluminium P40 M6X25

Specificaties

Diameter M6
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Klasse P40
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Aluminium
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M6
k 4
L (mm) 25
P 1
s 10

Normeringen

NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 45010.060.025
EAN 8715492835833
UBB 950351727587
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.