text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Aluminium P40 M6X16

Specificaties

Diameter M6
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Klasse P40
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Aluminium
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.703
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
k 4
L (mm) 16
P 1
s 10

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114
DIN 933
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 45010.060.016
EAN 8715492835819
UBB 950351727330
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.