text.skipToContent text.skipToNavigation

Lage vierkantmoer, grootverpakking DIN 562 Staal Elektrolytisch verzinkt 11H grootverpakking M3

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 11H
Aandraaivoorziening Vierkant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Specificaties

Diameter M3
Merken Fabory
Klasse 11H
Aandraaivoorziening Vierkant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info grootverpakking
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M3
m 1.8
P 0.5
s 5.5

Normeringen

DIN 562

Artikelnummers

Artikelnummer 24770.030.001
EAN 8715492644251
UBB 950355186871
UNSPSC 31161730

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.