text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout ISO 4014 Staal 25CrMo4+QT Blank M30X150

Specificaties

Diameter M30
Lengte 150 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 25CrMo4+QT
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 72
b (min.): L200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
d-D M30
k 18.7
L (mm) 150
P 3.5
s 46

Normeringen

NF E25-112
NEN 1555
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Artikelnummers

Artikelnummer 23010.300.150
EAN 8715492623683
UBB 952351262169
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.