Borgmoeren
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
Moeren
Borgmoeren
12530
12530.050.001
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
PAL Zelfborgende zeskantmoer DIN 7967 Verenstaal Elektrolytisch verzinkt M5
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
Verenstaal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M5
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Verenstaal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.28
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M5
m
2.5
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E27-460
DIN
7967
Artikelnummers
Artikelnummer
12530.050.001
EAN
8715492579263
UBB
950355131182
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie