text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantflensmoer met ribben Staal Blank 10 M12


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 10
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Merken Fabory
Klasse 10
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 14.6
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
dc 24
m 10
P 1.75
s 17

Artikelnummers

Artikelnummer 12470.120.001
EAN 8715492578891
UBB 950355779725
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.