text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring MF DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd |10| M10X1,00

Specificaties

Diameter M10
Merken Fabory
Klasse |10|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad

Afmetingen

d-D M10
h 10
P 1
s 17

Normeringen

NF E25-412
ISO 10512
DIN 985

Artikelnummers

Artikelnummer 12422.100.100
EAN 8715492578624
UBB 950355655719
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.