Nedtrain Oud
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
Moeren
Borgmoeren
12348
12348.050.001
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
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt |8| M5
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
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
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
M5
Merken
Fabory
Klasse
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.04
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M5
h
5
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈10511
NF
E25-412
DIN
985
Artikelnummers
Artikelnummer
12348.050.001
EAN
8715493855663
UBB
951355381892
UNSPSC
31161727
Nato Stock Number
5310-12-154-2147