Borgmoeren
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
Moeren
Borgmoeren
12320
12320.360.150
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
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring MF DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt |5| M36X1,50 (≠DIN)
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
|5|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
M36
Merken
Fabory
Klasse
|5|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
359.7
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M36
h
36
P
1.5
s
55
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
985
ISO
10512
NF
E25-412
Artikelnummers
Artikelnummer
12320.360.150
EAN
8715492577542
UBB
950355121282
UNSPSC
31161727