text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring MF DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt |5| M33X2,00


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |5|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M33
Merken Fabory
Klasse |5|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 280.64
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M33
h 33
P 2
s 50

Normeringen

DIN 985
ISO 10512
NF E25-412

Artikelnummers

Artikelnummer 12320.330.200
EAN 8715492577535
UBB 950355121100
UNSPSC 31161727
Nato Stock Number 5310-17-037-5105

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.