Nedtrain Oud
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
Moeren
Borgmoeren
12307
12307.060.001
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
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring DIN 985 Staal Zinkflake Cr(VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc |6| M6
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
|6|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Zinkflake (VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
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
M6
Merken
Fabory
Klasse
|6|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Zinkflake (VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
2.08
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M6
h
6
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-412
DIN
985
ISO
≈10511
Artikelnummers
Artikelnummer
12307.060.001
EAN
8715494309189
UBB
500577084683
UNSPSC
31161727