text.skipToContent text.skipToNavigation

Kroonmoer UNF BS ≈1768 Staal Blank 6 1-14G


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 6
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 1 Inch-14G
Merken Fabory
Klasse 6
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Fine
Gangen per Inch 14
Gewicht per stuk (g) 130
Info
  • Wanneer bij bestelling niet specifiek 1 INCH-12TPI genoemd wordt, zal 14TPI UNS geleverd worden.
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
HS- en goederencode

Afmetingen

A 1.5
G 22.2
M 6.4

Normeringen

BS ≈1768

Artikelnummers

Artikelnummer 12161.256.001
EAN 8715492576552
UBB 950355775277
UNSPSC 31161707

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.