Kroonmoeren
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
Moeren
Kroonmoeren
12080
12080.180.150
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
Kroonmoer laag MF DIN 979 Staal Blank 04 M18X1,50
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
040
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M18
Merken
Fabory
Klasse
040
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
31.6
Info
* Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M18
m
15
n
4.5
P
1.5
s
27
Splitpen DIN 94
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
979
Artikelnummers
Artikelnummer
12080.180.150
EAN
8715492576231
UBB
950355110962
UNSPSC
31161707