Nedtrain Oud
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
Moeren
Kroonmoeren
12060
12060.200.001
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
Kroonmoer laag DIN 979 Staal Blank 04 M20
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
040
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M20
Merken
Fabory
Klasse
040
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
44.56
Info
* Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M20
m
16
n
4.5
P
2.5
s
30
Splitpen DIN 94
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
979
Artikelnummers
Artikelnummer
12060.200.001
EAN
8715492576118
UBB
950355109733
UNSPSC
31161707