Nedtrain Oud
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
Moeren
Kroonmoeren
12060
12060.120.001
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
Kroonmoer laag DIN 979 Staal Blank 04 M12
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
040
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M12
Merken
Fabory
Klasse
040
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
10.03
Info
* Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M12
m
10
n
3.5
P
1.75
s
19
Splitpen DIN 94
3.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
979
Artikelnummers
Artikelnummer
12060.120.001
EAN
8715492576071
UBB
950355109329
UNSPSC
31161707
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model