text.skipToContent text.skipToNavigation

Kroonmoer MF DIN 935-1 Staal Blank 4 M24X1,50 (≠DIN)


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 4
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M24
Merken Fabory
Klasse 4
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 113
Info * Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
  • Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M24
m 27
n 5.5
Aantal gleuven 6
P 1.5
s 36
Splitpen DIN 94 5

Normeringen

NEN 729
DIN 935-1

Artikelnummers

Artikelnummer 12020.240.150
EAN 8715492575784
UBB 950355106846
UNSPSC 31161707

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.