text.skipToContent text.skipToNavigation

Kroonmoer DIN 935-1 Staal Elektrolytisch verzinkt 4 M10


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 5
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merken Fabory
Klasse 5
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 15.8
Info
  • Kroonmoeren ≤ M12 klasse 5, boven M12 klasse 4.
  • Kroonmoeren ≤ M39 zijn uitgevoerd met 6 gleuven, boven M39 met 8 gleuven.* Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
    • Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
    • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
m 12
n 2.8
Aantal gleuven 6
P 1.5
s 17
Splitpen DIN 94 2.5

Normeringen

DIN 935-1
NEN 729

Artikelnummers

Artikelnummer 12010.100.001
EAN 8715492575562
UBB 950355742350
UNSPSC 31161707
Nato Stock Number 5310-12-142-9995

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.