text.skipToContent text.skipToNavigation

Kroonmoer DIN 935-1 Staal Blank 4 M20


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 4
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Merken Fabory
Klasse 4
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 66.25
Info
  • Kroonmoeren ≤ M12 klasse 5, boven M12 klasse 4.
  • Kroonmoeren ≤ M39 zijn uitgevoerd met 6 gleuven, boven M39 met 8 gleuven.* Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
    • Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
    • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M20
m 22
n 4.5
Aantal gleuven 6
P 2.5
s 30
Splitpen DIN 94 4

Normeringen

NEN 729
DIN 935-1

Artikelnummers

Artikelnummer 12000.200.001
EAN 8715492575395
UBB 950355104452
UNSPSC 31161707

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.