text.skipToContent text.skipToNavigation

Kroonmoer DIN 935-1 Staal Blank 4 M12


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 5
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Merken Fabory
Klasse 5
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 17.39
Info
  • Kroonmoeren ≤ M12 klasse 5, boven M12 klasse 4.
  • Kroonmoeren ≤ M39 zijn uitgevoerd met 6 gleuven, boven M39 met 8 gleuven.* Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
    • Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
    • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
m 15
n 3.5
Aantal gleuven 6
P 1.75
s 19
Splitpen DIN 94 3.2

Normeringen

NEN 729
DIN 935-1

Artikelnummers

Artikelnummer 12000.120.001
EAN 8715492575357
UBB 950355104031
UNSPSC 31161707

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.