Lage moeren
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
Moeren
Lage moeren
11840
11840.111.001
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
Lage zeskantmoer UNC, gedraaid ASME ≈B18.2.2 Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt 04 7/16
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
040
Materiaalsoort
Automatenstaal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Unified National Coarse
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
7/16 Inch
Merken
Fabory
Klasse
040
Materiaalsoort
Automatenstaal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Unified National Coarse
Gangen per Inch
14
Gewicht per stuk (g)
8.5
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
F
0.6875
H (max.)
0.26
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.2.2
Artikelnummers
Artikelnummer
11840.111.001
EAN
8715492574497
UBB
950355099678
UNSPSC
31161727