text.skipToContent text.skipToNavigation

Nummermoer gedraaid UNF ASME B18.2.2 Staal SAE J995 Elektrolytisch verzinkt Gr.2 #10


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse Gr.2
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J995
Draadrichting Rechts
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter NO.10
Merken Fabory
Klasse Gr.2
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J995
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Fine
Gangen per Inch 32
Gewicht per stuk (g) 1.23
HS- en goederencode

Afmetingen

F 0.375
H (max.) 0.13

Normeringen

ASME B18.2.2

Artikelnummers

Artikelnummer 11750.048.001
EAN 8715492574145
UBB 950355098928
UNSPSC 31161727
Nato Stock Number 5310-17-117-9942

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.