text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantflensmoer met vertanding DIN ≈6923 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8 M4

Specificaties

Diameter M4
Merken Fabory
Klasse 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info Specifieke kenmerken zeskantflensmoeren met vertanding:
  • Opgewekte voorspankracht wordt door de aanwezige flens over een groot oppervlak verdeeld, hierdoor ontstaat een lage vlaktedruk.
  • De flens biedt de mogelijkheid overmaatse gaten en/of sleufgaten in het werkstuk af te dekken.
  • Het gebruik van sluitringen is overbodig.
  • Voorzien van een uitstekend borgende vertanding.

Afmetingen

d-D M4
dc(max.) 9.6
m (max.) 4.5
P 0.7
s 7

Normeringen

DIN ≈6923
NF ≈E25-406
ISO ≈4161

Artikelnummers

Artikelnummer 11611.040.001
EAN 8715493780255
UBB 951355371570
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.