Verbindingsmoeren
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
Moeren
Verbindingsmoeren
11400
11400.140.001
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
Zeskantverbindingsmoer H=3xD Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt M14
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
Automatenstaal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M14
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Automatenstaal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
88.77
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M14
m
42
P
2
s
22
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
6334
Artikelnummers
Artikelnummer
11400.140.001
EAN
8715492572615
UBB
950355763133
UNSPSC
31161727