text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantverbindingsmoer H=3xD Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt M12


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Automatenstaal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Automatenstaal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 56.65
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
m 36
P 1.75
s 19

Normeringen

DIN 6334

Artikelnummers

Artikelnummer 11400.120.001
EAN 8715492572608
UBB 950355092988
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.