Nedtrain Oud
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
Afstandhouders & -busjes
11396
11396.040.040
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
Afstandsteun, 2 x binnendraad Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt M4X40X9
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
Automatenstaal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M4
Lengte
40 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Automatenstaal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
10.94
Info
Indien L = L₁ dan is de afstandsteun uitgevoerd met doorlopende draad.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M4
L (mm)
40
L1
9
P
0.7
s
7
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
11396.040.040
EAN
8715492572004
UBB
950355642444
UNSPSC
31161816