text.skipToContent text.skipToNavigation

Afstandsteun, 2 x binnendraad Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt M3X40X7


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 7.06
Info
  • Indien L = L₁ dan is de afstandsteun uitgevoerd met doorlopende draad.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M3
L (mm) 40
L1 7
P 0.5
s 5.5

Artikelnummers

Artikelnummer 11396.030.040
EAN 8715492571908
UBB 950355641867
UNSPSC 31161816

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.