Nedtrain Oud
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
Afstandhouders & -busjes
11396
11396.025.020
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
Afstandsteun, 2 x binnendraad Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt M2,5X20X7
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
Automatenstaal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M2.5
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Automatenstaal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.46
Info
Indien L = L₁ dan is de afstandsteun uitgevoerd met doorlopende draad.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M2.5
L (mm)
20
L1
7
P
0.45
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
11396.025.020
EAN
8715492571786
UBB
950355728177
UNSPSC
31161816